寅壱
カーゴパンツ 5071-219
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)
106
76
82
94
100
106
サイズ
5L
M
L
3L
4L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56612298
品番
5071-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
個性的な斜めポケットが魅力のカーゴ。
色
シルバー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
軽量、高強度
ウエスト(cm)
106
仕様
右前カラビナループ仕様、前中心にベルトビンループ、斜めカーゴポケット・強度を高めるステッチ使い、膝部立体形状
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
裾幅(cm)
23
色番
37
ワタリ(cm)
40.5