2151-212 ワンタックスラックス 2151-212 寅壱 56613768

ワンタックスラックス 2151-212

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
濃紺
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード56613768品番2151-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。

濃紺混率(%)ポリエステル75、綿25機能速乾性、静電防止ウエスト(cm)79仕様ワンポイントテープ入り雨ブタ付後ポケット種別ワンタックスラックス股下(cm)80生地ソフトツイル色番14ワタリ(cm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56614267
2021-07-25
用途: 作業時
製造業

ズボンだけが切れたり汚れてダメになったので
ズボンだけを購入しました。
とても薄くて夏は快適な作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする