寅壱
ワンタックパワー 2151-221
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
濃紺
濃紺
アースグリーン
シルバー
スミグレー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
79
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56614425
品番
2151-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。
色
濃紺
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
速乾性、静電防止
ウエスト(cm)
85
仕様
ワンポイントテープ入り雨ブタ付後ポケット
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
80
生地
ソフトツイル
色番
14
ワタリ(cm)
35