2151-221 ワンタックパワー 2151-221 寅壱 56614705

2151-221 ワンタックパワー 2151-221 寅壱 56614705
2151-221 ワンタックパワー 2151-221 寅壱 56614705

ワンタックパワー 2151-221

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード56614705品番2151-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。

シルバー混率(%)ポリエステル75、綿25機能速乾性、静電防止ウエスト(cm)73仕様ワンポイントテープ入り雨ブタ付後ポケット種別ワンタックパンツ股下(cm)80生地ソフトツイル色番37ワタリ(cm)33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする