寅壱
シャーリングパワー 1291-201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アースグリーン
濃コン
アースグリーン
ブルーグレー
シルバー
ウエスト(cm)
91~100
73~79
79~85
85~91
100~110
110~120
サイズ
3L
M
L
LL
4L
5L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56615405
品番
1291-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,020
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
締め付け感のない脇シャーリング仕様。
色
アースグリーン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
91~100
仕様
右側ポケットペン差し付、脇シャーリング仕様、マジックテープ付雨ブタサイドポケット
種別
パンツ
股下(cm)
80
生地
ソフトツイル
色番
17
ワタリ(cm)
38.3