曜日別特売
1291-201 シャーリングパワー 1291-201 寅壱 56615475

1291-201 シャーリングパワー 1291-201 寅壱 56615475
1291-201 シャーリングパワー 1291-201 寅壱 56615475
1291-201 シャーリングパワー 1291-201 寅壱 56615475

シャーリングパワー 1291-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルーグレー
ウエスト(cm)100~110
サイズ4L
内容量1本注文コード56615475品番1291-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
締め付け感のない脇シャーリング仕様。

ブルーグレーサイズ4L混率(%)ポリエステル65、綿35機能吸汗性ウエスト(cm)100~110仕様右側ポケットペン差し付、脇シャーリング仕様、マジックテープ付雨ブタサイドポケット種別パンツ股下(cm)80生地ソフトツイル色番30ワタリ(cm)39.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする