寅壱
シャーリングパワー 1291-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
濃コン
アースグリーン
ブルーグレー
シルバー
ウエスト(cm)
110~120
73~79
79~85
85~91
100~110
110~120
サイズ
5L
M
L
LL
4L
5L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56615545
品番
1291-201
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
締め付け感のない脇シャーリング仕様。
色
シルバー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
110~120
仕様
右側ポケットペン差し付、脇シャーリング仕様、マジックテープ付雨ブタサイドポケット
種別
パンツ
股下(cm)
80
生地
ソフトツイル
色番
37
ワタリ(cm)
41.4