寅壱
長袖シャツ 1781-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
スミグレー
グレー
紫
コン
スミグレー
サイズ
5L
M
LL
5L
L
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56617137
品番
1781-125
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。
色
スミグレー
サイズ
5L
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
仕様
ペン差し付左胸ポケット、携帯電話対応左胸ポケット、袖ペン差し付、袖口アジャスター
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
83
生地
クレール
色番
77