寅壱
シャーリングパワー 1781-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
グレー
紫
コン
スミグレー
ウエスト(cm)
91~100
73~79
85~91
91~100
110~120
100~110
79~85
サイズ
3L
M
LL
3L
5L
4L
L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56617173
品番
1781-201
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。
色
グレー
サイズ
3L
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
91~100
仕様
右後ロゴネーム付、脇シャーリング、マチ付カーゴポケット
種別
パンツ
股下(cm)
80
生地
クレール
色番
7
ワタリ(cm)
36.3