曜日別特売
1781-201 シャーリングパワー 1781-201 寅壱 56617207

シャーリングパワー 1781-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)73~79
サイズM
内容量1本注文コード56617207品番1781-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。

サイズM混率(%)綿100機能吸汗性ウエスト(cm)73~79仕様右後ロゴネーム付、脇シャーリング、マチ付カーゴポケット種別パンツ股下(cm)80生地クレール色番11ワタリ(cm)33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする