寅壱
ツータックパワー 1016-207
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
紺
グレー
ウエスト(cm)
88
70
82
85
88
73
76
79
91
95
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56617742
品番
1016-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
すぐれた吸汗性を発揮。
綿ならではのソフトな肌ざわり。
熱や摩擦に強い。
色
ベージュ
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
88
仕様
ファスナー付カーゴポケット(マチ付)
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
79
色番
1
ワタリ(cm)
35.8