寅壱
ツータックパワー 1016-207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ベージュ
紺
グレー
ウエスト(cm)
91
70
82
85
88
73
76
79
91
95
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56617952
品番
1016-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
すぐれた吸汗性を発揮。
綿ならではのソフトな肌ざわり。
熱や摩擦に強い。
色
グレー
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
91
仕様
ファスナー付カーゴポケット(マチ付)
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
79
色番
7
ワタリ(cm)
36.3