寅壱
シャーリングパワー 1450-201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
グレー
ターコイズブルー
グリーン
ウエスト(cm)
73~79
79~85
85~91
73~79
100~110
110~120
91~100
サイズ
M
L
LL
M
4L
5L
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56618257
品番
1450-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
静電防止
ウエスト(cm)
73~79
仕様
マチ付カーゴポケット、脇シャーリング
種別
パンツ
股下(cm)
78
生地
ソフトツイル
色番
7
ワタリ(cm)
35