寅壱
シャーリングパワー 1450-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ターコイズブルー
グレー
ターコイズブルー
グリーン
ウエスト(cm)
110~120
79~85
85~91
73~79
100~110
110~120
91~100
サイズ
5L
L
LL
M
4L
5L
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56618363
品番
1450-201
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。
色
ターコイズブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
静電防止
ウエスト(cm)
110~120
仕様
マチ付カーゴポケット、脇シャーリング
種別
パンツ
股下(cm)
78
生地
ソフトツイル
色番
42
ワタリ(cm)
40.9