寅壱
シャーリングスラックス 1450-702
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ウエスト(cm)
79~85
73~79
79~85
85~91
91~100
100~110
110~120
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56618442
品番
1450-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。
色
グリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
静電防止
ウエスト(cm)
79~85
仕様
脇シャーリング
種別
スラックス
股下(cm)
78
生地
ソフトツイル
色番
45
ワタリ(cm)
35.8