曜日別特売
3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582

3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582
3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582
3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582
3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582
3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582
3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582
3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582
3930-554 蛇腹ライダースジャケット 3930-554 寅壱 56618582

蛇腹ライダースジャケット 3930-554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーキ
サイズ3L
内容量1着注文コード56618582品番3930-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

しっかり首元をガードするスタンド衿。
動きを妨げないスリムなシルエット。

カーキサイズ3L混率(%)綿87、ポリエステル12機能耐久性、ストレッチ性仕様スタンドカラー・前立て付ファスナー仕様、肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分にジャバラプリーツ(パワーネット裏使い)、内ポケット種別ライダースジャケット胸囲(cm)118肩幅(cm)52袖丈(cm)65着丈(cm)68生地MIXオックスフォード色番53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする