寅壱
長袖シャツ 3930-125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
LL
3L
4L
5L
色
カーキ
エンジ
カーキ
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56618677
品番
3930-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
耐久性にすぐれ、ストレッチ性のある素材。
綿高率混のため、肌触りの良さもプラス。
表面は味わいのある杢調オックスフォード。
色
カーキ
サイズ
M
混率(%)
綿87、ポリエステル12
機能
耐久性、ストレッチ性
仕様
肩ダーツ仕様、ファスナー付右胸ポケット、左袖ブランドネーム付ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
生地
MIXオックスフォード
色番
53
袖丈
長袖