5959-621 寅壱赤耳ポロシャツ(半袖) 5959-621 寅壱 56621802

寅壱赤耳ポロシャツ(半袖) 5959-621

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
濃コン
サイズ3L
内容量1着注文コード56621802品番5959-621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

赤耳シリーズ。
毎日来ても、アカ抜けたスタイリング。
活動的な毎日には、クール感アップの半袖。

濃コンサイズ3L混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)116着丈(cm)73裄丈(cm)52生地ディンプルメッシュ色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56621732
2023-04-11
用途: 倉庫内 仕分け作業
運輸・通信業

とても丈夫だと思います。デザインもとても気に入りました。

対象商品 : 56621757
2021-07-26
用途: 仕事の時に着ています
有限会社飛騨機工商会

仕事の時に来ていますが、とにかく丈夫で、何回も洗濯しましたが色落ち、型崩れが
ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする