GFL980 G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズ 56644230

GFL980 G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズ 56644230
GFL980 G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズ 56644230
GFL980 G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズ 56644230
GFL980 G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズ 56644230
GFL980 G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズ 56644230
GFL980 G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズ 56644230
GFL980 G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M ツインズ 56644230

G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード56644230品番GFL980
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感
アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材
カップ、カップポケット付き
屋外の運動も安心のSPF50+
肩甲骨の動きを妨げないYバック型
優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズM裾幅(cm)39アズワン品番68-5147-26胸幅(cm)36.5身丈(cm)62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする