オリエンタルモーター
EASシリーズAZ付き ファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56644605
品番
EAS6LX-D045-AZMK-1
参考基準価格(税別)
¥134,100
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EAS
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
左折返し
スライダサイズ(mm)
幅75.4×高さ83
テーブルタイプ
X
リード(mm)
12
ストローク(mm)
450
モーター
AZ
電源(V)
DC24/48
ケーブル長(m)
1
付属品
アクチュエータ、回路、モーター用ケーブル(1m)、エンコーダ用ケーブル(1m)、電磁ブレーキ用ケーブル(1m)、主電源・電磁ブレーキ接続用コネクタ(CN1)、入出力信号用コネクタ(CN4)、取扱説明書
仕様
電磁ブレーキ付