シリーズEASドライバ種類位置決め機能内蔵タイプモーター取付方向左折返しスライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83テーブルタイプXリード(mm)12ストローク(mm)450モーターAZ電源(V)単相/三相200-240ケーブル長(m)3付属品アクチュエータ、回路、モーター用ケーブル(3m)、エンコーダ用ケーブル(3m)、電磁ブレーキ用ケーブル(3m)、主電源・回生抵抗用コネクタ(CN4)、入出力信号用コネクタ(CN5)、DC24V電源入力・電磁ブレーキ接続・回生抵抗サーマル入力・動力遮断信号入出力用コネクタ(CN1)、コネクタ結線レバー、取扱説明書仕様電磁ブレーキ付