曜日別特売

EASシリーズAZ付き ファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード56644648品番EAS6LX-D045-AZMCD-1
参考基準価格(税別)¥152,100販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
149,000
シリーズEASドライバ種類位置決め機能内蔵タイプモーター取付方向左折返しスライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83テーブルタイプXリード(mm)12ストローク(mm)450モーターAZ電源(V)単相/三相200-240ケーブル長(m)1付属品アクチュエータ、回路、モーター用ケーブル(1m)、エンコーダ用ケーブル(1m)、電磁ブレーキ用ケーブル(1m)、主電源・回生抵抗用コネクタ(CN4)、入出力信号用コネクタ(CN5)、DC24V電源入力・電磁ブレーキ接続・回生抵抗サーマル入力・動力遮断信号入出力用コネクタ(CN1)、コネクタ結線レバー、取扱説明書仕様電磁ブレーキ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする