曜日別特売
3013968 インディフレッシュセラ ニッぺ(日本ペイント) 56649032

インディフレッシュセラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
IF8215
IF8215
IF8118
IF8130
IF8223
IF8224
IF8226
IF8229
IF8304
IF8427
IF8526
IF8602
IF9206
IF9207
IF9210
IF9211
IF9212
IF9216
IF9217
IF9218
IF9219
IF9220
IF9221
IF9222
IF9301
IF9302
IF9304
IF9305
IF9307
IF9308
IF9309
IF9310
IF9311
IF9312
IF9314
IF9318
IF9325
IF9331
IF9404
IF9901
IF9904
内容量1缶(20kg)注文コード56649032品番3013968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高耐候性シリコン系樹脂に1液水性反応硬化技術を組み合わせ、すぐれた耐久性を実現しました。
顔料配合技術により、高意匠塗材の質感を損なわない、つや消しの美しい仕上がりが得られます。
親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から外壁をまもり、美しさを長持ちさせます。
微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックに追従します。
塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分影響を緩和し、膨れを抑制します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
下塗りから上塗りまですべて水性塗料での施工が可能です。取扱いが安全で、臭気が少なく環境に配慮した塗料です。

用途
戸建住宅、マンション、商業施設などの内外装砂壁状意匠塗材の既存意匠を活かした改修
一般内外壁面のつや消し仕上げでの改修。
適応下地
新設適用下地: コンクリート・モルタル・ALC板・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材
改修適用下地: 上記各種素材面の各種砂壁意匠塗材・土壁状意匠塗材・その他各種旧塗膜
IF8215特性耐久、耐候主成分シリコン系樹脂主な用途外壁指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50
注意
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする