曜日別特売
3006759 オーデフレッシュU100Ⅱ ニッぺ(日本ペイント) 56649443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3006759 オーデフレッシュU100Ⅱ ニッぺ(日本ペイント) 56649443
3006759 オーデフレッシュU100Ⅱ ニッぺ(日本ペイント) 56649443

オーデフレッシュU100Ⅱ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト(5分艶有り)
ホワイト(5分艶有り)
ホワイト(艶消し)
ホワイト(3分艶有り)
中彩ホワイト(艶有り)
ND-102
ND-103
ND-104
ND-105
ND-108
ND-109
ND-110
ND-111
ND-112
ND-146
ND-152
ND-155
ND-174
ND-184
ND-210
ND-218
ND-250
ND-280
ND-281
ND-282
ND-400
ND-401
ND-430
ND-460
ND-461
ND-490
ND-491
内容量1缶(15kg)注文コード56649443品番3006759
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。
ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。
低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。
防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。
微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。

ホワイト(5分艶有り)特性耐久タイプ5分艶有り規格JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種主成分ウレタン樹脂主な用途外壁指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17塗回数2
注意
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする