3009792 オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント) 56649748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3009792 オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント) 56649748
3009792 オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント) 56649748

オーデフレッシュSi100Ⅲ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト(艶消し)
ホワイト(艶消し)
ホワイト(艶有り)
ホワイト(3分艶有り)
ホワイト(5分艶有り)
中彩ホワイト(艶有り)
ND-102
ND-104
ND-108
ND-110
ND-111
ND-112
ND-174
ND-218
ND-250
ND-280
ND-281
ND-282
ND-010
ND-011
ND-012
ND-013
ND-050
ND-103
ND-105
ND-109
ND-146
ND-152
ND-155
ND-184
ND-210
ND-320
ND-322
ND-342
ND-343
ND-370
ND-371
ND-372
ND-373
ND-375
ND-376
ND-400
ND-401
ND-430
ND-460
ND-461
ND-490
ND-491
ND-500
ND-501
ND-503
ND-530
内容量1缶(15kg)注文コード56649748品番3009792
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オーデフレッシュシリーズの水性シリコン樹脂系上塗り塗料。
高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。
親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。
また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。

用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉施設、鋼構造物・プラントホワイト(艶消し)特性防水、耐久、耐候タイプ艶消し規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種主成分水性シリコン樹脂主な用途鋼、外壁指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面)希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする