APC-023 コンプレッサー Air-K エアテックス 56654352

コンプレッサー Air-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード56654352品番APC-023
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

段階圧力モード切替式
エアブラシ連動オートスイッチ方式
小型(W130×D90×H50)で272gと軽量
コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。

付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする