BP-T603 トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 56657469

BP-T603 トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 56657469
BP-T603 トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 56657469
BP-T603 トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 56657469
BP-T603 トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 56657469
BP-T603 トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 56657469
BP-T603 トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 56657469
BP-T603 トラック用折りたたみ傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業) 56657469

トラック用折りたたみ傘シェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
(外側)レインボーチタン
内容量1個注文コード56657469品番BP-T603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

折りたたみ傘のようにワンタッチで使えるトラック用フロントシェード
パッと開いて簡単取付で紫外線と日射しをブロック
シャフト部が360度回転して、モニターなどに干渉せずに使用できる
ルームミラーなどにも対応したU字スリットタイプ
便利な収納袋付き
2トン標準車~ワンボックス車に

材質ポリエステル、スチール、PP、PVC(外側)レインボーチタン質量(g)約350縦(cm)約75横(cm)約160
注意
※本製品は、フロントガラス用のシェードです。フロントガラスのサイズをご確認の上、お買い求め下さい。
※当商品は、汎用品で専用タイプではありません。
※開閉時は周囲の状況を確認し、傘の骨で手を挟まないように十分注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする