45648 カーダスター SIGNET(シグネット) 56659210

45648 カーダスター SIGNET(シグネット) 56659210
45648 カーダスター SIGNET(シグネット) 56659210
45648 カーダスター SIGNET(シグネット) 56659210
45648 カーダスター SIGNET(シグネット) 56659210
45648 カーダスター SIGNET(シグネット) 56659210
45648 カーダスター SIGNET(シグネット) 56659210
45648 カーダスター SIGNET(シグネット) 56659210

カーダスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)350
内容量1本注文コード56659210品番45648
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

モップ部は超ソフトなマイクロファイバーを使用されます。 水を使わずに軽く拭くだけでホコリやゴミを取り除き、対象を傷つけません。 モップ部は細い繊維を重ねて編み込んだループ形状をしており、大小さまざまなホコリをきれいに取り除きます。また対象に糸くずを残しません。コンパクトサイズなので届きにくい箇所も簡単にアクセスできます。 取り外して洗濯可能です。 市販のインテリアクリーナーと併用することで洗浄力をあげ、ピカピカの仕上りを実現。【モップのお手入れ方法】 取り外して水洗いすることができます。 優しく絞って乾かして完了です。

用途洗車、カーケアに全長(mm)350材質(ハンドル)PP、ファイバーグラスブラシ長(mm)60材質(モップ)コットン100%(パラフィン加工)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする