曜日別特売
38400.8-60GR レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659447

レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)60
全長(mm)158
軸径(Φmm)3
内容量1本注文コード56659447品番38400.8-60GR
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヘクスローブドライバー。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)3全長(mm)158サイズT8質量(g)43軸長(mm)60適合キャップスクリューM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする