38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508

38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508
38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508
38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508
38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508
38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508
38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508
38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508
38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508
38100.2-100CN マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659508

マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)198
198
165
135
185
183
138
154
249
293
215
323
623
515
409
404
303
309
275
304
298
189
224
168
203
148
100
軸径(Φmm)4
質量(g)61
61
49
27
25
28
48
43
60
113
116
210
303
205
131
98
175
110
132
83
84
93
87
71
37
18.5
36
20.5
9
16.5
内容量1本注文コード56659508品番38100.2-100CN
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)4全長(mm)198質量(g)61軸長(mm)100適合ねじM2.5刃先厚(mm)0.6刃先幅寸法(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする