曜日別特売
38400.15-80OR レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56659605

レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)80
全長(mm)189
軸径(Φmm)4
内容量1本注文コード56659605品番38400.15-80OR
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ヘクスローブドライバー。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)4全長(mm)189サイズT15質量(g)64軸長(mm)80適合キャップスクリューM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする