38100.5-150DS 貫通マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660680

貫通マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)265
内容量1本注文コード56660680品番38100.5-150DS
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)7全長(mm)265質量(g)168軸長(mm)150適合ねじM4-5刃先厚(mm)1.2刃先幅寸法(mm)8六角(mm)【根元六角】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする