曜日別特売
38451.10-100M ビットハンドル (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660698

ビットハンドル (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)209
内容量1本注文コード56660698品番38451.10-100M
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スイスグリップEVOビットドライバーハンドル。PB精密ビットC6シリーズおよびE6シリーズ(1/4″)用。マグネット入りビットホルダー。簡単かつ迅速にビットを交換可能。 高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。

軸径(Φmm)10全長(mm)209質量(g)103軸長(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする