曜日別特売
38451.10-30M ビットハンドル (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660768

ビットハンドル (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)32
全長(mm)141
内容量1本注文コード56660768品番38451.10-30M
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スイスグリップEVOビットドライバーハンドル。PB精密ビットC6シリーズおよびE6シリーズ(1/4″)用。マグネット入りビットホルダー。簡単かつ迅速にビットを交換可能。 高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。

軸径(Φmm)10全長(mm)141質量(g)85軸長(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする