38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969

38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969
38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969
38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969
38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969
38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969
38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969
38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969
38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969
38190.2-150 プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56660969

プラスドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)259
軸径(Φmm)6
質量(g)102
内容量1本注文コード56660969品番38190.2-150
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)6全長(mm)259サイズ#2質量(g)102軸長(mm)150適合ねじM3-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする