曜日別特売
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188

38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188
38206.1,27-50 ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 56661188

ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
軸長(mm)50
全長(mm)135
内容量1本注文コード56661188品番38206.1,27-50
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

全長(mm)135質量(g)21.5軸長(mm)50サイズ(mm)1.27適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする