DNコーポレーション
Kireiノンアルコールウェットティッシュ 1セット 100個×5ケース入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5ケース×100個)
注文コード
56662168
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥52,028
販売価格(税別)
¥
47,298
バスケットに入れる
ノンアルコールで手肌により優しいウェットティッシュです
大きすぎないサイズ感で入院セットにぴったりです。
寸法(mm)
【原紙】約150×200
外装
PTEフィルム
製品サイズ(mm)
約H80×W150×D25
アズワン品番
68-9526-82
素材
不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000