曜日別特売
- おくすり手帳 アーガイル オレンジ 100冊入 アズワン 56663200

- おくすり手帳 アーガイル オレンジ 100冊入 アズワン 56663200
- おくすり手帳 アーガイル オレンジ 100冊入 アズワン 56663200
- おくすり手帳 アーガイル オレンジ 100冊入 アズワン 56663200
- おくすり手帳 アーガイル オレンジ 100冊入 アズワン 56663200
- おくすり手帳 アーガイル オレンジ 100冊入 アズワン 56663200

おくすり手帳 アーガイル オレンジ 100冊入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(100冊)注文コード56663200品番-
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

年齢問わずお渡しできるおしゃれなアーガイル柄。アサギ・オレンジがございます。

サイズ105×148紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg印刷【表紙】4c/1c【本文】1c/1cアズワン品番69-8261-12ページ数36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする