曜日別特売
YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331

YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331
YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331
YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331
YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331
YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331
YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331
YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331
YJW-600W YOX ウォーターフロッサー YOX 56663331

YOX ウォーターフロッサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード56663331品番YJW-600W
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,848
販売価格(税別)
13,498

使いやすさをとことん追求したウォーターフロッサーです。約0.36mmの極細ノズルを採用。水を細く噴射させることにより、適度な水圧とピンポイントの水流で、気になる部分に的確にアプローチ。水だけのウルトラパワーにより約28~38秒で、歯ブラシやフロスが届きにくい歯間や歯周ポケットの汚れを洗浄します。
ボディをスライドさせるだけで、クリアケース(ウォータータンク)内に本体を収納できるコンパクト設計。全長約12cmのポケットサイズで、メイクポーチにも収納できるから外出先でもオーラルケアが簡単に。
水流は、目的や好みに応じて2段階のモードからお選びいただけます。
IPX7相当の防水機能を搭載。水に強いウォータープルーフボディだから、お風呂でもお口のケアができます。
ウォータータンクは本体からスポッと抜いて分離できる仕様。水で丸洗いできるので、いつでも清潔を保てます。
充電式のコードレスタイプ。長持ちバッテリーだから約40日間充電不要(※1日1回の使用と想定した場合)です。充電ケーブルは専用のマグネット式でラクラク。手軽に充電できます。
極細のノズルヘッドは本体に収納できるので、持ち運びやすく、紛失の心配がありません。また、ノズルは2本付属。パートナーや家族で使い分けることもできます。

付属品本体、ノズル(2本)、専用USBケーブル(マグネット式)、携帯用ケース、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)128充電時間120分(※充電時間は目安で、数値を保証するものではありません。使用方法や環境などの状況によって前後することがございます)本体サイズ(mm)36×36×123充電方式専用USBケーブル(マグネット式)アズワン品番69-1144-34防水性IPX7相当(※水深1mの水槽に30分間水没させても内部に有害な影響を及ぼす浸水が見られない)水タンク容量(mL)72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする