F00005 からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース 本田洋行 56664338

F00005 からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース 本田洋行 56664338
F00005 からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース 本田洋行 56664338
F00005 からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース 本田洋行 56664338
F00005 からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース 本田洋行 56664338
F00005 からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース 本田洋行 56664338
F00005 からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース 本田洋行 56664338

からだふきぬれタオル 150枚×6個入 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6個×150枚)注文コード56664338品番F00005
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥11,108
販売価格(税別)
10,098

1枚でしっかり拭ける、超大判・厚手シート
長期保存可能。災害時など水が使えない時でも全身スッキリ
ノンアルコール、ノンパラベン、お肌にやさしいアロエエキス+ヒアルロン酸W配合(保湿成分)
シリコンゴム製の栓を採用し、扱いやすい構造

質量(kg)1.95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×190×190シートサイズ(mm)180×360アズワン品番68-9771-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする