7010BL6 やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー ミムロ 56664855

やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード56664855品番7010BL6
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかりおさえ安心感を与えます
開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です
開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます
楕円形パウチにも対応できます

材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他サイズL硬さ【面板】レギュラー開口寸法(mm)60適合サイズ(cm)95~115アズワン品番69-1263-83ベルト長さ(cm)105ベルト幅(cm)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする