曜日別特売
SS-JHA-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロス 56666386

特長

SS-JHA-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロス 56666386
SS-JHA-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロス 56666386
SS-JHA-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロス 56666386
SS-JHA-09 ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロス 56666386

ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容濡れた手でさわるな
濡れた手でさわるな
立入禁止
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
通行禁止
のぼるな
作業用リフト使用禁止
さわるな
手袋使用禁止
修理中始動するな
点検中始動するな
担当者以外操作禁止
担当者以外接近禁止
ここに立つな
土足厳禁
禁煙
火気厳禁
開放厳禁
携帯電話使用禁止
撮影禁止
飲料不可
駐車禁止
進入禁止
飲酒運転禁止
注意工事中
注意作業中
フォークリフト作業中
重機作業中
クレーン作業中
注意上部架空線
注意酸素欠乏
注意高電圧
注意送電中
注意変電室
注意変電設備
注意蓄電池設備
接触注意
頭上注意
昇降注意
開口部注意
スリップ注意
高温注意
保護帽着用
保護メガネ着用
ゴーグル着用
耳せん着用
マスク着用
手袋着用
安全帯使用
ハーネス着用
安全靴着用
防護服着用
手洗い推進
足元注意清掃中
こちらでお待ちください
清掃中 男性作業員が清掃をしています。
清掃中 女性作業員が清掃をしています。
清掃中 男性作業員が清掃をしています。(スペード)
清掃中 女性作業員が清掃をしています。(ハート)
内容量1枚注文コード56666386品番SS-JHA-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。

用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80表示内容濡れた手でさわるな
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サインスタンドは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする