曜日別特売
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601

 

od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601
od510 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事 56667601

電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード56667601品番od510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

電動キックボード 折り畳み式は、保安部品標準装備の折りたたみ式電動キックボードです。10インチチューブタイヤと磨耗しにくいディスクブレーキで安定走行を実現しました。安全な2段起動システムと鍵付きで安心です。急な雨でも安心のIPX5防水です。

用途
移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約35質量(kg)19.5サイズ(cm)展開時:約112×50×118 折畳み時:約112×50×43耐荷重(kg)約120定格出力(kW)0.5バッテリー36V/7.8Aタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約4~6
注意
※車体登録・ナンバープレート取得、自賠責保険加入、ヘルメット着用、原付1種免許、全て必須です。歩道走行不可、公道走行可能です。乗車定員は1名です。2人乗りはできません。乗車走行は16歳以上から許可されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする