曜日別特売
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628

 

od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628
od615 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き 万方商事 56667628

電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 サドル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード56667628品番od615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

電動キックボード 折り畳み式は、定格出力0.5kW・最高速度25km/h・最大航続距離35kmの電動キックボードです。10インチタイヤと2つのブレーキで安定性を確保します。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も抜群です。アンチロックブレーキシステムを採用している為、急ブレーキによるタイヤロックでの転倒や追突を防ぎます。専用サドル付きで長時間の使用にも最適です。

用途
移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 中速(時速15km) 高速(時速25km)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約15、航続距離(km):約35質量(kg)17.5サイズ(cm)展開時:120×56×低112/高120 折畳み時:120×50×56耐荷重(kg)約120バッテリー36V/9Aタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約4~6最大出力(kW)0.5
注意
※車体登録・ナンバープレート取得、自賠責保険加入、ヘルメット着用、原付1種免許、全て必須です。歩道走行不可、公道走行可能です。乗車定員は1名です。2人乗りはできません。乗車走行は16歳以上から許可されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする