ADAM-4118-C RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力) Advantech(アドバンテック) 56667750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード56667750品番ADAM-4118-C
参考基準価格(税別)¥49,230販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

本製品ページのアドバンテックADAM-4000/4100シリーズ製品は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、および電圧・電流センサ入力に対応した多機能I/Oモジュールです。RS-485通信とModbusプロトコルに対応しており、産業用ネットワークへの統合が容易です。
温度・アナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適で、環境監視や工場オートメーションなど幅広い用途に活用できます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADAM-4015はRTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュールで、高精度な温度測定を実現。
ADAM-4115は RTD(高精度、安定した温度測定向き)
ADAM-4018+はノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュールで、環境監視や設備管理に幅広く利用可能。
ADAM-4118は、熱電対タイプ(高温含む広範囲の温度監視向き)、工場の多点温度監視に最適。
ADAM-4019+は±10Vや4?20mAなどのアナログ信号を同時に扱える柔軟な8チャネル入力を備え、複数センサの統合に最適。
ADAM-4056SOは12チャネルのソース型デジタル出力を持ち、リレーや警告灯の制御に対応。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

入力/出力熱電対入力RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数8
注意
RS-485シリアル通信【ADAM-4000シリーズ】
※モノタロウ商品グループ(07801597):温度計測(熱電対/RTD)、デジタル出力
※モノタロウ商品グループ(05166890):アナログ/デジタル I/O
※モノタロウ商品グループ(02252826):機器 ON/OFF 制御用(リレー出力)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする