10195672 カラー袋ナット W3/8 (250個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668915

メイン画像

10195672 カラー袋ナット W3/8 (250個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668915
10195672 カラー袋ナット W3/8 (250個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668915
10195672 カラー袋ナット W3/8 (250個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668915
10195672 カラー袋ナット W3/8 (250個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668915
10195672 カラー袋ナット W3/8 (250個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56668915

カラー袋ナット W3/8 (250個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード56668915品番10195672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,363
販売価格(税別)
53,057

ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。
(3分/16山)
白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。

トラスコ品番698-1041材質スチール高さ(mm)15.5呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする