曜日別特売
10103300 ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56669001

メイン画像

10103300 ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56669001
10103300 ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56669001
10103300 ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56669001
10103300 ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 56669001

ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじピッチ(mm)1
二面幅(mm)10
内容量1パック(2個)注文コード56669001品番10103300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。

用途全長が長い6角ナットです。トラスコ品番693-1449材質スチール高さ(mm)18ねじピッチ(mm)1呼び径M6二面幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする