曜日別特売
- エステル帆布トラックシート アイネット 56669089

- エステル帆布トラックシート アイネット 56669089
- エステル帆布トラックシート アイネット 56669089

エステル帆布トラックシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合車種軽トラ用
内容量1枚注文コード56669089品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480

強力ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。ゴムバンド付き。

用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。付属品【ゴムバンド】10本材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:真鍮厚さ(mm)約0.55規格1号寸法(m)約1.87×2.1適合車種軽トラ用
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。60℃程度の高温物との接触は、溶断する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする