曜日別特売
- #4000UVシルバートラックシート アイネット 56669150

#4000UVシルバートラックシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合車種軽トラ用
内容量1枚注文コード56669150品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480

耐候性、強度に優れたシートです。超厚手タイプで丈夫で長持ちします。軽くて使いやすいです。

用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。付属品【ゴムバンド】10本材質生地:ポリエチレン/ハトメ:真鍮規格1号寸法(m)約1.74×2.1適合車種軽トラ用
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする