たくみ
スライドかるこ 2個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
56669317
品番
9112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
針ガードがスライドすることにより、刃先をガードすることができる。
墨打ち作業時にかるこが外れても針が針ガードにより守られるので、安心して作業ができる。
針はステンレスなので錆びにくい。
用途
チョークライン、すみつぼ用かるこ。
材質
【本体】ABS【針】ステンレス
寸法(mm)
55×19×16
色
イエロー
質量(g)
6
入数(個)
2
注意
※太さ0.6mm以下の糸をご使用下さい。